{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 22,2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 195 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 212 mm | |
Celotna dolžina L | 311 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 30 | |
EAN/GTIN | 4062406065119 | |
Številka proizvajalca | 162800 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 30 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
250,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 212 | 149 |
Barvni prstan | brez | brez |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Dolžina rezil Lc | 195 | 94 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 25 | 7-8 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |