Ločevalni listi

Št. art.: 161T-347X60/5
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 161T-347X60/5
EAN/GTIN 4000896120758
Številka proizvajalca 161T-347X60/5
L-število L60150 35

Opis

Opis:

Uporaba:
Mrežni elementi za vsako delitev predalov
  • Ločevalne plošče, 5-delni, za ploščati predal
  • Za delavniški voziček Assistent 177 in delovno mizo Assistent 177 W
  • L 347 x v 60 mm
  • Za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 1,25 kg
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico