Ločevalni listi

Št. art.: 161T-347X120/5
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 161T-347X120/5
    EAN/GTIN 4000896120765
    Številka proizvajalca 161T-347X120/5
    L-število L60150 36

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Mrežni elementi za vsako delitev predalov
    • Ločevalne plošče, 5-delni, za visok predal
    • Za delavniški voziček Assistent 177 in delovno mizo Assistent 177 W
    • L 347 x v 120 mm
    • Za HAZET Assistent
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 2,5 kg
    • Število orodij: 5

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico