Kabelski boben

Št. art.: 161N-3D/2
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 161N-3D/2
    EAN/GTIN 4000896237654
    Številka proizvajalca 161N-3D/2
    L-število L60140 4979

    Opis

    Opis:

    • Kabelski boben z držalom
    • Za delavniške vozičke Assistent 167-3 ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL-8 D in delovno mizo 177 W ∙ 179 W ∙ 179 NW
    • Dolžina kabla: 10 m.
    • KAKOVOST KABLA: H07RN-F 3G1.5
    • 230 v ozemljitveni vtič
    • 4 vtičnici 230 v/16 A, največ 3500 W.
    • Termična stikala

    Obseg dobave:

    • 161N-3D
    • 161N-3HL

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico