Vodilni voziček s sesalno šobo za rezanje, brez orodja, 100 / 115 / 125 mm

Št. art.: 1619P06514
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
Vrsta izdelka Zaščitni pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1619P06514
EAN/GTIN 3165140492805
Številka proizvajalca 1619P06514

Opis

Opis:

  • Ta vodilni nosilec je vodilni nosilec brez orodja s šobo za odsesavanje prahu za uporabo s kotnimi brusilniki
  • Primeren: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 BS; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-115 ET; GWS 7-125; GWS 7-125 ET; GWS 8-100 CE; GWS 18-125 V-LI; GWS 18. 0 V-LI; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680; PWS 680-125 .

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Omogoča brezstopenjsko, nekomplicirano nastavitev globine rezanja, ima 35 mm sesalno šobo
  • Dimenzija širine: 107 mm
  • Dimenzija višine: 152 mm
  • Dolžina dimenzije: 192 mm
  • Bruto teža: 0,86 kg
  • Opis zmogljivosti: Spremenljiva nastavitev globine rezanja
  • Neto teža: 0,85 kg
  • Posebna RTB1: Z vijačnim ročajem na obeh straneh za popolno izolacijo
  • Specifični RTB2: Strma sesalna šoba za rezanje blizu roba
  • Obseg: 3,123 dm3
  • Prednost HL (kratek): Spremenljiva nastavitev globine rezanja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico