3C-Set vijakov 5 kosov TORX čepov T10-T30

Št. art.: 1616617
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1616617
EAN/GTIN 4010886825884
Številka proizvajalca 1616617
L-število L60160 3901

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Za notranje TX vijake z zatičem
3-komponentni Power-Grip³ ročaj z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Naročno obdelano rezilo iz molibden-vanadijevega jekla

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: da
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico