VDE-vijačnik s križno vdolbino PH 2

Št. art.: 1612123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1612123
EAN/GTIN 4010886825938
Številka proizvajalca 1612123
L-število L60160 1420

Opis

Opis:

Enotno preizkušeno, VDE-izolirano do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
Na konico po DIN ISO 8764-1 PH
Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladen spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike gonila na koncu ročaja
Orezje iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno

Lastnosti:

  • Izhodna velikost Prečna vdolbina PH: 2
  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Za vijake velikosti: M3,5 - M5
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 31 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
  • 1000 V izoliran: da
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: da
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: da
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico