Opis:
Enotno preizkušeno, VDE-izolirano do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
Na konico po DIN ISO 8764-1 PH
Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladen spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike gonila na koncu ročaja
Orezje iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno
Lastnosti:
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Za vijake velikosti: M2 - M3
- Skupna širina [mm]: 32 mm
- Skupna višina [mm]: 28 mm
- Skupna dolžina [mm]: 183 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
- Dolžina rezila: 80 mm
- Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
- 1000 V izoliran: da
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- Izhodna velikost Prečna vdolbina PH: da
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: da
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: da
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: da