Komplet za ročno krivljenje cevi 6-18 mm v izvedbi L-BOXX 136

Št. art.: 1611526
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1611526
EAN/GTIN 4017981278676
Številka proizvajalca 1611526
L-število L60160 131

Opis

Opis:

Dimenzije od 6 do 18 mm Ø do 180°
Območja uporabe:
Precizne jeklene cevi EN 10305-3 (DIN 2394)
Hidravlične cevi EN 10305-1 (DIN 2391) z debelino stene 1,0 - 2,0 mm
Večplastne kompozitne cevi do 16 mm
Ogrnjene cevi iz nerjavečega jekla z debelino stene 1,0 - 1,5 mm
Za vpenjanje v primež ali stacionarno v povezavi z osnovnim okvirjem št. 268500
Z 8 upogibnimi oblikami iz visoko trdnega aluminija za cevi Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Z rezalnikom cevi št. 2180 3
V GEDORE L-BOXX® 136 št. 1100 L
Mere: Š 442 x G 357 x V 151 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Skupna višina [mm]: 151 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico