3/4″ udarni ključ s šestkotnim nastavkom 17 mm

Št. art.: 16106-16 17mm
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16106-16 17mm
EAN/GTIN 4991644414840
Številka proizvajalca 16106-16 17mm

Opis

Opis:

Dolžina: 76 mm
Dimenzija D2: 44 mm
D1: 32 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 17 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico