Konično povrtalo 1:10 3X10 mm

Št. art.: 161000 3X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Manjši × večji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Razmerje konusa: 1:10
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Majhen ⌀ D3 3 mm
    Velik ⌀ D2 10 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard Tovarniški standard
    Razmerje konusa 1:10
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 70 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    4-kotno držalo □ 6,3 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 161000 3X10
    EAN/GTIN 4045197088802
    Številka proizvajalca 161000 3X10

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ročna povrtala z ravnimi utori in konično naraščajočimi rezili (1mm na 10 mm dolžine).

    Uporaba:

    Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico