Čep za ključe 91A, 92A, 97

Št. art.: 160A.2
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 160A.2
    EAN/GTIN 3148517128255
    Številka proizvajalca 160A.2
    L-število L60130 3446

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • d1 [mm]: 10,75
    • d2 [mm]: 12,25
    • d3 [mm]: 13
    • d4 [mm]: -
    • d5 [mm]: -
    • L [mm]: 300
    • [g]: 280

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico