Baterijski paket BA 3,7V 1,0Ah A

Št. art.: 1608M00C43
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
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1608M00C43
    EAN/GTIN 4059952567150
    Številka proizvajalca 1608M00C43
    L-število L00590 1523

    Opis

    Opis:

    • Akumulator BA 3,7 V 1,0 Ah A
    • Li-Ion akumulator BA 3,7 V 1,0 Ah A Professional zagotavlja neprekinjeno napajanje
    • zato je odličen za daljše delo
    • Pri uporabi z Boschevimi laserskimi daljinomeri se BA 3,7 V 1,0 Ah A Professional polni med uporabo orodja
    • Tako ni več potrebe po zamenjavi baterij
    • zmanjšuje se količina odpadkov iz uporabljenih baterij in prispeva k okoljski trajnosti
    • Litij-ionska tehnologija omogoča dolgo življenjsko dobo baterije in dosledno delovanje tudi pri nizkih temperaturah
    • Prek priključka USB-C-Type™ lahko baterijo prilagodljivo polnite z različnimi 5-voltnimi viri napajanja
    • kot so osebni računalniki
    • napajalne banke in običajne vtičnice
    • Baterija je združljiva z laserskimi daljinomeri Bosch GLM 50-27 C in CG Professional

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 1 Ah
    • Tip baterije: Li-Ion
    • Teža, približno: 0,030 kg
    • Čas polnjenja 100 %: < 195 min
    • Čas polnjenja 80 %: < 110 min
    • Vhod za polnjenje USB: USB-C™
    • Mere orodja (širina): 42 mm
    • Meritve orodja (višina): 16 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 74 mm

    Obseg dobave:

    • Kabel USB-C™

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico