Ključ z odprtim koncem 17, primeren za GGS 16 Professional

Št. art.: 1607950525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1607950525
EAN/GTIN 3165140048491
Številka proizvajalca 1607950525

Opis

Opis:

  • Ključ za enkratno uporabo se uporablja za zategovanje in rahljanje 14 mm vpenjalnih matic
  • Primeren za: GGS 16 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Primerno za ravni brusilnik GGS 16 Professional
  • Dimenzija širine: 100 mm
  • Dimenzija višine: 5 mm
  • Dolžina dimenzije: 200 mm
  • Bruto teža: 0,076 kg
  • Opis zmogljivosti: Za privijanje/odvijanje vpenjalnih matic
  • Neto teža: 0,072 kg
  • Obseg: 0,1 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za zategovanje in odvijanje vpenjalnih matic
  • X-LOCK: Nein

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico