Nastavljivo ročno povrtalo 18 mm

Št. art.: 160600 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 18 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard Tovarniški standard
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Območje nastavljanja ⌀ 18 mm - 21 mm
    Dolžina rezil Lc 65 mm
    Celotna dolžina L 178 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 160600 18
    EAN/GTIN 4045197250919
    Številka proizvajalca 160600 18

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Široko območje nastavljanja. Fina nastavitev z merilnimi obroči ali mikrometrom.
    Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico