Opis:
Zmanjšanje stroškov zaradi univerzalne uporabe kot kombinirano kladivo za mehke površine in montažo
Univerzalna uporaba za servisna in montažna dela
Z vsemi prednostmi kladiva brez odmika, z bistveno večjim udarcem
Manjša potrebna sila, zato lažje delo
Z zamenljivo poliamidno glavo (št. E 247), odporno na lomljenje in obrabo, 75 Shore D, testirano do -20° C
Z ročajem iz hikorja (št. E 247 H).
Lastnosti:
- Zasnova: Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
- Skupna širina [mm]: 105 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 300 mm
- Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
- Ø glave 1 [mm]: 30 mm
- Material: Poliamid (PA)
- Material ročaja: Hickory
- 1000 V izoliran: brez
- Magnet [mm]: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez