{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 8,601 mm - 9,100 mm | |
Dolžina rezil Lc | 62 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 79 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 9 | |
EAN/GTIN | 4045197926999 | |
Številka proizvajalca | 160200 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 9 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
98,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 79 | 75 | 84 | 94 |
Celotna dolžina L | 124 | 124 | 125 | 162 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standard | DIN 206 B | DIN 859 | Tovarniški standard | DIN 208 B |
Dolžina rezil Lc | 62 | 46 | 36 | 36 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |