{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 124 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 155 mm | |
Celotna dolžina L | 247 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 22 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 27 | |
EAN/GTIN | 4045197927293 | |
Številka proizvajalca | 160200 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ročna povrtala možnost konfiguracije 27 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 4 |
Celotna dolžina L | 247 | 277 | 311 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 27 | 27 | 27 |
Dolžina rezil Lc | 124 | 71 | 195 |
Kot spirale | 7-8 | 7-8 | 25 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |