{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 115 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 145 mm | |
Celotna dolžina L | 231 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
4-kotno držalo □ | 18 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 24 | |
EAN/GTIN | 4045197927262 | |
Številka proizvajalca | 160200 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 24 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
Prevesna dolžina L1 | 145 | 167 |
Celotna dolžina L | 231 | 268 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot spirale | 7-8 | 7-8 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |