Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Namizni voziček iz sekcijskega jekla/jeklene varjene konstrukcije, prašno lakiran, briljantno modra barva RAL 5007. 2 polici iz lesene plošče, površina bukov dekor. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 209, 826
Celotna dolžina (mm): 1180
Celotna širina (mm): 600
Skupna višina (mm): 1020
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3