Vodilna tirnica, sistemska oprema FSN RA 32 1600

Št. art.: 1600Z0003W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600Z0003W
EAN/GTIN 3165140727082
Številka proizvajalca 1600Z0003W
L-število L00590 133

Opis

Opis:

  • Sistemska dodatna oprema FSN RA 32 1600, Vodilo FSN RA 32 1600 Professional dolžine 1 600 mm je idealno za natančne vzorce lukenj pri izdelavi pohištva
  • Z razmikom med luknjami 32 mm poleg standardne funkcije ponuja tudi največjo funkcionalnost
  • Visokokakovostna vodilna tirnica je popolnoma združljiva z vsemi povezanimi električnimi orodji in omogoča natančno vodenje
  • Ima enostavno zamenljive nedrseče gumijaste trakove in zaščito pred razpokami
  • Omogoča popoln nadzor med uporabo in zagotavlja čist rezalni rob
  • To vodilo je primerno za vodeno rezanje in rezkanje v aplikacijah z 32 mm razmikom med luknjami v mreži lukenj
  • Orodje je združljivo z vsemi modeli krožnih žag Bosch Professional GKS G in potopnih žag GKT Professional ter nekaterimi vbodnimi žagami GST Professional in usmerjevalniki GOF Professional z adapterjem
  • Vodilna tirnica FSN RA 32 1600 Professional dolžine 1 600 mm ima razmik med luknjami 32 mm v mreži lukenj in plastični pokrovček za pritrditev orodja

Lastnosti:

  • Merjave orodja (dolžina): 1600 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico