Baterijski paket GBA 36 V, 2,0 Ah

Št. art.: 1600Z0003B
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600Z0003B
EAN/GTIN 3165140730495
Številka proizvajalca 1600Z0003B
L-število L00620 137

Opis

Opis:

  • Akumulatorski sklop GBA 36V 2,0Ah, GBA 36V 2,0Ah Professional je lahek akumulatorski sklop za udobno delo iz Boschevega 36-voltnega razreda
  • Za 46 % je lažji od 36V 6,0Ah, kar zagotavlja večje udobje pri rokovanju in uporabi
  • Za boljše odvajanje toplote baterije od znotraj navzven ima ta model tudi tehnologijo COOLPACK 1.0
  • Ker lahko toplota poškoduje celice, tehnologija COOLPACK zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in omogoča daljši čas delovanja
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 36-voltnimi orodji in polnilniki
  • GBA 36V 2,0Ah Professional je litij-ionska baterija z indikatorjem stopnje napolnjenosti

Lastnosti:

  • Merjave baterije (širina x dolžina x višina): 81 x 143 x 54 mm
  • Zmogljivost baterije: 2,0 Ah
  • Napetost baterije: 36,0 V
  • Teža: 1 kg

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x Baterija GBA 36V 2,0Ah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico