Tirnica FSN 1600, sistemska dodatna oprema

Št. art.: 1600Z0000F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vodilna tračnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600Z0000F
    EAN/GTIN 3165140608152
    Številka proizvajalca 1600Z0000F
    L-število L00590 131

    Opis

    Opis:

    • Sistemska dodatna oprema FSN 1600, 1.600 mm dolgo vodilo FSN 1600 Professional ponuja edinstveno tehnologijo, ki omogoča natančne reze
    • Visokokakovostno vodilo omogoča natančno vodenje in je popolnoma združljivo z vsemi pripadajočimi električnimi orodji
    • Za optimalno stabilnost je mogoče hitro ustvariti fiksno povezavo med dvema vodiloma s povezovalnim elementom FSN VEL za podaljšanje
    • Zlahka zamenljivi nedrseči gumijasti trakovi in zaščita pred odlomki zagotavljajo čiste rezalne robove in popoln nadzor med delom
    • Vodilo je primerno za uporabo s potopnimi in krožnimi žagami, kar zagotavlja odlične rezultate rezanja
    • Orodje je združljivo z vsemi modeli krožnih žag Bosch Professional GKS G in potopnih žag GKT Professional ter nekaterimi vbodnimi žagami GST Professional in usmerjevalniki GOF Professional z adapterjem
    • V obseg dobave vodila FSN 1600 Professional je vključen tudi nadomestni plastični pokrovček T

    Lastnosti:

    • Meritve orodja (širina): 145 mm
    • Mere orodja (višina): 90 mm
    • Mere orodja (dolžina): 1650 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico