Tirnica FSN 3100, sistemska oprema

Št. art.: 1600Z00008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vodilna tračnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600Z00008
    EAN/GTIN 3165140608053
    Številka proizvajalca 1600Z00008
    L-število L00590 398

    Opis

    Opis:

    • Sistemska dodatna oprema FSN 3100, Vodilna tirnica FSN 3100 Professional dolžine 3.100 mm ima edinstveno tehnologijo, ki omogoča natančne reze
    • Visokokakovostno vodilo zagotavlja natančno vodenje in se lahko uporablja z vsemi povezanimi električnimi orodji
    • S podaljševalnim povezovalnim elementom FSN VEL lahko med dvema vodiloma hitro ustvarite trdno povezavo s popolno stabilnostjo
    • Za čiste rezalne robove ima vodilo enostavno zamenljive nedrseče gumijaste trakove in zaščito pred odlomki, ki zagotavljajo popoln nadzor med delom
    • To vodilo zagotavlja odlične rezultate rezanja pri uporabi s potopnimi in krožnimi žagami
    • Orodje je združljivo z vsemi modeli krožnih žag Bosch Professional GKS G in potopnih žag GKT Professional ter nekaterimi vbodnimi žagami GST Professional in usmerjevalniki GOF Professional z adapterjem
    • V obseg dobave vodila FSN 3100 Professional je vključen tudi nadomestni plastični pokrovček T

    Lastnosti:

    • Meritve orodja (širina): 115 mm
    • Mere orodja (višina): 115 mm
    • Mere orodja (dolžina): 3165 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico