Vložek L-BOXX za GBH 18V-24 C / -28 C/CF

Št. art.: 1600A02SJ3
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02SJ3
EAN/GTIN 4053423248517
Številka proizvajalca 1600A02SJ3

Opis

Opis:

  • Ta polna vložek zagotavlja varno in organizirano shranjevanje za GBH 18V-24/-26/-28 Professional
  • Skladen je z Boschevim L-BOXX 238 in omogoča idealno izrabo prostora.

Lastnosti:

  • Glasnost: 22,015 dm3
  • bruto masa: 0,29 kg
  • Neto teža: 0,29 kg
  • Širina dimenzija: 318 mm
  • Višina dimenzija: 161 mm
  • Dolžina dimenzija: 430 mm
  • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 318 x 430 x 160 mm
  • Zunanje dimenzije (širina): 318 mm
  • Zunanje dimenzije (višina): 160 mm
  • Zunanje dimenzije (dolžina): 430 mm
  • D-obroči: Ne
  • ProClick pripravljen: Ne
  • Odtis L-BOXX: Ne

Obseg dobave:

  • L-BOXX vložek za napravo in polnilnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico