L-BOXX vložek za GCU 18V-30

Št. art.: 1600A02SJ0
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02SJ0
EAN/GTIN 4053423248487
Številka proizvajalca 1600A02SJ0
L-število L00590 1890

Opis

Opis:

  • Ta polna vložek zagotavlja varno in organizirano shranjevanje za GCU 18V-30 Professional.
  • Združljiv je z Boschevim L-BOXX 136 in omogoča idealno izrabo prostora.

Lastnosti:

  • Glasnost: 9,781 dm3
  • bruto masa: 0,43 kg
  • Neto teža: 0,43 kg
  • Širina dimenzija: 312 mm
  • Višina dimenzija: 75 mm
  • Dolžina dimenzija: 418 mm
  • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 312 x 418 x 75 mm
  • Zunanje dimenzije (širina): 312 mm
  • Zunanje dimenzije (višina): 75 mm
  • Zunanje dimenzije (dolžina): 418 mm
  • D-obroči: Ne
  • ProClick pripravljen: Ne
  • Odtis L-BOXX: Ne

Obseg dobave:

  • L-BOXX vložek za napravo in polnilnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico