XL-BOXX vložek za GNB 18V-38

Št. art.: 1600A02R2X
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A02R2X
    EAN/GTIN 4053423248166
    Številka proizvajalca 1600A02R2X

    Opis

    Opis:

    • Ta polna vložna plošča omogoča varno in organizirano shranjevanje GNB 18V-38 Professional
    • Je združljiva z Boschevim XL-BOXX in omogoča idealno izrabo prostora.

    Lastnosti:

    • Glasnost: 18,541 dm3
    • bruto masa: 0,32 kg
    • Neto teža: 0,2 kg
    • Širina dimenzija: 348 mm
    • Višina dimenzija: 90 mm
    • Dolžina dimenzija: 592 mm
    • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 355 x 595 x 90 mm
    • Zunanje dimenzije (širina): 355 mm
    • Zunanje dimenzije (višina): 90 mm
    • Zunanje dimenzije (dolžina): 595 mm
    • D-obroči: Ne
    • ProClick pripravljen: Ne
    • Odtis L-BOXX: Ne

    Obseg dobave:

    • L-BOXX vložek za napravo in polnilnik

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico