L-BOXX vložek za GRG 18V-16 C

Št. art.: 1600A02R2W
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02R2W
EAN/GTIN 4053423248111
Številka proizvajalca 1600A02R2W

Opis

Opis:

  • Ta polna vložek zagotavlja varno in organizirano shranjevanje za GRG 18V-16 C Professional
  • Skladen je z Boschevim L-BOXX 136 in omogoča idealno izrabo prostora.

Lastnosti:

  • Glasnost: 8,999 dm3
  • bruto masa: 0,44 kg
  • Neto teža: 0,44 kg
  • Širina dimenzija: 312 mm
  • Višina dimenzija: 69 mm
  • Dolžina dimenzija: 418 mm
  • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 312 x 418 x 68 mm
  • Zunanje dimenzije (širina): 312 mm
  • Zunanje dimenzije (višina): 68 mm
  • Zunanje dimenzije (dolžina): 418 mm
  • D-obroči: Ne
  • ProClick pripravljen: Ne
  • Odtis L-BOXX: Ne

Obseg dobave:

  • L-BOXX vložek za napravo in polnilnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico