Vložek L-BOXX za GSR/GSB 18V-45/-55/-60/-90

Št. art.: 1600A02K83
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02K83
EAN/GTIN 4059952662060
Številka proizvajalca 1600A02K83

Opis

Lastnosti:

  • Glasnost: 9,912 dm3
  • bruto masa: 1 kg
  • Neto teža: 1 kg
  • Širina dimenzija: 312 mm
  • Višina dimenzija: 76 mm
  • Dolžina dimenzija: 418 mm
  • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 312 x 418 x 75 mm
  • Zunanje dimenzije (širina): 312 mm
  • Zunanje dimenzije (višina): 75 mm
  • Zunanje dimenzije (dolžina): 418 mm
  • D-obroči: Ne
  • ProClick pripravljen: Ne
  • Odtis L-BOXX: Ne

Obseg dobave:

  • L-BOXX vložek za napravo in polnilnik