Storitev NA Service COMFORT 2 J A DE

Št. art.: 1600A02K1G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02K1G
EAN/GTIN 4053423241761
Številka proizvajalca 1600A02K1G

Opis

Opis:

Kaj je razlog za storitev PRO?
S storitvijo PRO Service si lahko zagotovite tisto, kar vam je pomembno pri nakupu Boschevih profesionalnih orodij - popolno zmogljivost, varnost stroškov in mir v primeru popravil in kraje. Storitev PRO Service ponujamo za akumulatorska orodja, žična orodja, začetne komplete in merilno tehniko.

Katere ponudbe PRO Service so na voljo?
Individualne potrebe zahtevajo individualne storitve in pogoje. Za vsako potrebo ponujamo pravo storitev PRO Service: PRO Service GO, PRO Service COMPACT ali PRO Service COMFORT. Obseg naših storitev sega od popustov za popravila in posebnih cen do brezplačnih popravil zaradi obrabe in nadomestne opreme za celotno obdobje popravila.

Katere so naše osnovne storitve?
Ne glede na to, katero storitev PRO Service izberete, so naše osnovne storitve vedno zagotovljeno vključene: Boscheva storitev popravila z originalnimi rezervnimi deli, brezplačna dostava, enostavna registracija in upravljanje vseh storitev prek sistema PRO360.

Ko morate storiti?
Koli kupite orodje Bosch Professional, lahko kupite tudi ustrezno storitev PRO Service.

Kako to deluje?
Vaši prodajalec Bosch Professional vam bo prodal kartico PRO Service s kodo. To kodo preprosto aktivirajte v PRO360 v 4 tednih po nakupu.

Kako lahko uporabljate PRO360?
Največkrat se morate registrirati in ustvariti svoj osebni uporabniški profil - to je to! Nato lahko registrirate in upravljate vsa svoja orodja Bosch Professional in ustrezne storitve PRO neposredno v PRO360. Napotek za dobiček: Z mobilno aplikacijo PRO360 lahko preprosto skenirate kodo s fotoaparatom.

Lastnosti:

  • Glasnost: 0,014 dm3
  • bruto masa: 0,007 kg
  • Neto teža: 0,007 kg
  • Širina dimenzija: 100 mm
  • Višina dimenzija: 1 mm
  • Dolžina dimenzija: 135 mm
  • Optimizacija podatkov: Ne
  • Trajanje obdobja storitve: 2 J
  • Umerjanje: Da
  • Enota za izposojo: Da
  • Originalni nadomestni deli: Da
  • Popravilo pri pooblaščenih Boschevih partnerjih: Ne
  • Popravilo v servisnih postopkih Bosch: Da
  • Zgodovina popravil v PRO360: Da
  • Stanje popravila v PRO360: Da
  • Popravilo obrabe: Da