Sistemska oprema GCT 30-42

Št. art.: 1600A02GG1
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
    Številka izdelka 1600A02GG1
    EAN/GTIN 4053423240023
    Številka proizvajalca 1600A02GG1

    Opis

    Lastnosti:

    • Glasnost: 0,5 dm3
    • bruto masa: 0,148 kg
    • Neto teža: 0,018 kg
    • Širina dimenzija: 43 mm
    • Višina dimenzija: 151 mm
    • Dolžina dimenzija: 77 mm

    Obseg dobave:

    • Sistemska dodatna oprema GCT 30-42
    • 3 x elastični gumijasti trak (1 600 A03 0F0)
    • 1 x 3 v CR2032 litijeva gumbna baterija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico