Kombinirani ključ PRO SpannerSET saten, 10 kosov.

Št. art.: 1600A02AU0
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A02AU0
    EAN/GTIN 4059952640587
    Številka proizvajalca 1600A02AU0
    L-število L00590 1681

    Opis

    Opis:

    • Kombinirani ključ PRO SpannerSET satenast
    • Vsestranski 10-delni komplet vsebuje ključe z odprtim koncem v najpogostejših velikostih
    • Vsi ključi z odprtim koncem so primerni za široko paleto aplikacij, saj vsak ključ z odprtim koncem združuje ključ z odprtim koncem in škatlasti ključ v enem samem orodju
    • Vsi ključi z odprtim koncem so idealni za delo na tesnih mestih, saj zobata ključavnica zahteva kot zasuka le 3 stopinje
    • Izdelani so iz visokokakovostnega krom-vanadijevega jekla, zaradi kaljenega dvo-šestkotnega obroča pa so ključi z odprtim koncem robustni in vzdržljivi
    • V 10-delnem kompletu so ključi z odprtim koncem naslednjih običajnih velikosti: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19 mm
    • Komplet je dobavljen v praktičnem polvložku, ki je združljiv z Boschevim sistemom za mobilnost L-BOXX

    Lastnosti:

    • Jednodelna konstrukcija: ne
    • Dolžinski omejevalnik: ne
    • Material: krom vanadij
    • Funkcija zaskočnika: ne
    • Funkcija obroča: ne
    • Kot vračanja: 3°
    • Najdišče orodja: ne
    • Prevod brez zob: ne

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico