Baterijski paket 4x ProCORE18V 5,5Ah

Št. art.: 1600A02A2U
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02A2U
EAN/GTIN 4059952638942
Številka proizvajalca 1600A02A2U
L-število L00590 1588

Opis

Opis:

  • Akumulatorski sklop 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • ProCORE18V 5,5Ah Professional je zmogljiv baterijski paket iz serije Bosch ProCORE18V, ki zagotavlja moč žičnega orodja z močjo do 1 800 W
  • Naša najnovejša celična tehnologija z 21700 celicami in inteligentno upravljanje baterije zagotavljata 87 % več energije kot običajna baterija, tehnologija COOLPACK 2.0 te baterije pa z odličnim toplotnim upravljanjem zagotavlja daljšo življenjsko dobo in čas delovanja
  • Akumulator ProCORE18V 5,5Ah je opremljen z visokoresolucijskim indikatorjem stopnje napolnjenosti s petimi diodami LED
  • Vse naše baterije so združljive z novimi in obstoječimi Boschevimi profesionalnimi orodji istega voltnega razreda od leta 2008
  • L-BOXX 136 s posebej razvitim robustnim vložkom ponuja izboljšano rešitev za shranjevanje in prevoz v okviru Boschevega sistema mobilnosti
  • Optimiziran mehanizem za klikanje L-BOXX omogoča enostavno odpiranje zloženih škatel za priročno rokovanje
  • Celovita združljivost različic L-BOXX, orodnih vložkov in sistema opreme v vozilu Sortimo zagotavlja popolno prilagodljivost
  • Akumulatorji ProCORE18V ≥ 5,5 Ah zagotavljajo do 1 800 W moči in so kot nalašč za izkoriščanje celotne moči orodja BITURBO
  • Vključeno v dobavo: 4x akumulatorska baterija ProCORE 18V 5,5Ah , L-BOXX 136 , 1/1 vložek L-BOXX za začetne komplete

Lastnosti:

  • Merjave akumulatorja (širina x dolžina x višina): 77 x 117 x 69 mm
  • Zmogljivost akumulatorja: 5,5 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Teža: 3820 kg

Obseg dobave:

  • 4 x akumulatorska baterija ProCORE 18V 5,5Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložek L-BOXX za začetne komplete

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico