Sesalno kladivo s SDS plus GDE 18 v-12

Št. art.: 1600A028H6
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Držalo: SDS Plus
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
Držalo SDS Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A028H6
EAN/GTIN 4059952618845
Številka proizvajalca 1600A028H6
L-število L00590 1827
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vdihavanje prahu in umazan delovni prostor sta le dva od izzivov pri vrtanju v beton
  • Profesionalni sesalnik GDE 18V-12 smo zasnovali za delovanje z malo prahu pri vrtanju 6 do 10 mm lukenj
  • Ne le, da zmanjšuje količino vdihljivega prahu v vašem delovnem okolju, temveč je tudi lahek in priročen za uporabo, tudi pri vrtanju nad glavo
  • Za velike in ergonomsko oblikovane gumbe za sprostitev ga lahko upravljate z eno roko
  • Pomaga vam, da vidite, kje vrtate, je lučka LED usmerjena neposredno na točke vrtanja
  • Vakuumski vrtalnik GDE 18V-12 Professional uporabljajte izključno z vrtalnim kladivom GBH 18V-22 Professional za vrtanje v beton
  • Ko to kombinacijo uporabljate kot sistem, imate z enim klikom koristi od lahkega in udobnega vrtalnega kladiva za delo nad glavo brez utrujenosti

Lastnosti:

  • Glasnost: 9,348 dm3
  • bruto masa: 1,75 kg
  • Teža: 1 kg
  • Neto teža: 1,12 kg
  • Širina dimenzija: 208 mm
  • Višina dimenzija: 140 mm
  • Dolžina dimenzija: 321 mm
  • Maksimalna globina vrtanja: 100 mm
  • Združljivo z: GBH 18V-22

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico