Torba z orodjem GWT 4

Št. art.: 1600A0265T
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A0265T
EAN/GTIN 4059952601892
Številka proizvajalca 1600A0265T
L-število L00590 1462
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Torba za orodje GWT 4, Boscheva torba za orodje na pasu GWT 4 ponuja celo pametne podrobnosti in možnosti shranjevanja, kot sta držalo za kladivo in žep za žeblje
  • Njegova dobro zasnovana razporeditev predelkov zagotavlja odlično dostopnost in organizacijo orodja
  • Vgrajeno stojalo za vrečke zagotavlja stabilnost in enostavno rokovanje, kar je še bolj priročno
  • Zapiralni žep za žeblje zagotavlja hitro in varno shranjevanje žebljev in vijakov
  • Torbica za pas z orodjem je kot nalašč za vse, ki se želijo izogniti zamudnemu iskanju orodja in imajo vse orodje vedno pri roki
  • Zaradi dvojnih šivov in ojačane zasnove iz poliestra 1000D je trpežna torba odporna proti predrtju
  • Boschev profesionalni sistem ProClick omogoča enostavno pritrditev torbic ProClick na pas, njihovo menjavo in prilagajanje, ne da bi bilo treba odstraniti pas

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 150 x 210 x 250 mm
  • Primerno za: Ročno orodje
  • Teža: 0,9 kg
  • Dejavnost materiala: PS
  • Maksimalna obremenitev: 5,0 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico