Sistem kovčkov L-BOXX Micro

Št. art.: 1600A025A2
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A025A2
EAN/GTIN 4059952591858
Številka proizvajalca 1600A025A2
L-število L00590 1289
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Sistem kovčkov L-BOXX Micro, L-BOXX Micro je kompaktna možnost shranjevanja in razširitev za XL-BOXX
  • To je lahka, popolnoma prozorna in nerazbitna škatla za asortiment s prilagodljivimi pregradami za do 8 predalčkov
  • Za popoln pregled nad dodatno opremo in potrošnim materialom, kot so vijaki, matice, podložke ali zatiči, lahko napravo L-BOXX Micro pritrdite na zunanjo stran naprave XL-BOXX
  • Zaradi preizkušenega sistema click lahko več škatel varno zložite eno na drugo in tako zagotovite največ prostora za shranjevanje
  • L-BOXX Micro omogoča varen prevoz in pregledno shranjevanje dodatne opreme in potrošnega materiala
  • Združljiv je s kompleti XL-BOXX in L-BOXX

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 259 x 106 x 42 mm
  • Teža: 0,2 kg
  • Vnotranje mere (širina x dolžina x višina): 229 x 91 x 29
  • Nosnost škatle: 1 kg
  • Premaz materiala: PP

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico