Začetni komplet 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Št. art.: 1600A0214A
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A0214A
EAN/GTIN 4059952560083
Številka proizvajalca 1600A0214A
L-število L00590 1362

Opis

Opis:

  • Začetni komplet 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, Ta začetni komplet Bosch Professional ponuja idealno kombinacijo: polnilnik GAL 1880 CV v kombinaciji z lahkim akumulatorjem ProCORE18V 4,0Ah za praktično kompaktnost in akumulatorjem ProCORE18V 5,5Ah za dolg čas delovanja
  • Zmogljiva 5,5Ah baterija iz serije Bosch ProCORE18V zagotavlja moč, enakovredno 1 800 W
  • Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja do 135 % daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi baterijami zaradi odličnega odvajanja toplote
  • Hitri polnilnik GAL 1880 napolni akumulatorja s kapaciteto 4,0 Ah in 5,5 Ah do 80 % v samo 32 oziroma 35 minutah in je primeren za hitro polnjenje vseh 18-voltnih akumulatorjev
  • Združljive od leta 2008: vse Boscheve baterije se lahko uporabljajo z novimi in obstoječimi električnimi orodji Bosch Professional v ustreznem voltnem razredu
  • Baterija ProCORE18V 4,0Ah je odlična izbira za delo nad glavo, baterija ProCORE18V 5,5Ah za električna orodja BITURBO pa zagotavlja dovolj moči za zahtevnejša dela
  • Boscheve baterije ProCORE18V imajo indikator stopnje napolnjenosti s petimi diodami LED, ki vas hitro obvesti o stanju zmogljivosti baterije in preprečuje nepričakovane prekinitve dela

Lastnosti:

  • Baterija 1, zmogljivost: 4,0 Ah
  • Baterija 2, zmogljivost: 5,5 Ah
  • Napetost polnjenja baterije: 14,4 - 18 V
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Polnilni tok: 8,0 A
  • Tip celic: Li-Ion

Obseg dobave:

  • 1 x baterija ProCORE18V 4,0Ah
  • 1 x baterija ProCORE18V 5,5Ah
  • hitri polnilnik GAL 1880 CV
  • Karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico