Baterijski paket ProCORE18V 5,5Ah

Št. art.: 1600A02149
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
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02149
EAN/GTIN 4059952560076
Številka proizvajalca 1600A02149
L-število L00590 1876

Opis

Opis:

  • Akumulatorski sklop ProCORE18V 5,5Ah, ProCORE18V 5,5Ah Professional je zmogljiv akumulatorski sklop iz serije Bosch ProCORE18V, ki zagotavlja moč žičnega orodja z do 1.800 W
  • V kombinaciji z Boschevim inteligentnim upravljanjem akumulatorja zagotavlja nova tehnologija celic tega modela 87 % več energije kot običajni akumulatorji
  • Za še večjo prilagodljivost je združljiv z novimi in obstoječimi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi orodji in polnilniki
  • Baterija je opremljena s tehnologijo COOLPACK 2.0, ki omogoča boljše odvajanje toplote od znotraj do zunaj baterije
  • Ker lahko toplota poškoduje celice, tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja za 135 % daljšo življenjsko dobo baterije v primerjavi s standardnimi baterijami, kar omogoča daljši čas delovanja
  • ProCORE18V 5,5Ah Professional je litij-ionska baterija z indikatorjem napolnjenosti

Lastnosti:

  • Merjave baterije (širina x dolžina x višina): 77 x 117 x 69 mm
  • Zmogljivost baterije: 5,5 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža: 1 kg

Obseg dobave:

  • 1 x baterija ProCORE18V 5,5Ah
  • Karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico