Začetni komplet, 1 akumulatorska baterija ProCORE18V 4,0 Ah, hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional

Št. art.: 1600A01U7U
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A01U7U
EAN/GTIN 4059952518886
Številka proizvajalca 1600A01U7U
L-število L00590 1277

Opis

Opis:

  • Začetni komplet 1 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40, Moč običajne 18V baterije v kompaktni in lahki izvedbi, Nova tehnologija celic z enako močjo kot standardna 18V-/4,0 Ah baterija z optimiziranimi dimenzijami in manjšo maso

Lastnosti:

  • Baterija 1, zmogljivost: 4,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Polnilni tok: 4,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 4,0 Ah (80 %/100 %) približno: 48/65 min
  • Tip celic: Li-Ion

Obseg dobave:

  • 1 x baterija ProCORE18V 4,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional
  • škatla

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico