Klešče z dolgim nosom 200 mm

Št. art.: 1600A01TH8
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
    Vrsta izdelka Polokrogle klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A01TH8
    EAN/GTIN 4059952512556
    Številka proizvajalca 1600A01TH8
    L-število L00590 1676

    Opis

    Opis:

    • Klešče z dolgim nosom 200 mm
    • Boscheve profesionalne klešče z dolgim nosom so izdelane iz visoko trdnega krom-vanadijevega jekla s posebej kaljenimi rezalnimi robovi za daljšo življenjsko dobo
    • Optimizirana zasnova z velikim vzvodom zahteva do 30 % manj sile za rezanje kot običajne klešče, mehki gumijasti ročaj z nedrsečimi stranskimi elementi pa zagotavlja udobno in varno uporabo, zlasti pri enoročnem upravljanju
    • Največji premer rezanja je 4,0 mm za mehko žico in 1,6 mm za trdo žico

    Lastnosti:

    • Velik vzvod: ne
    • Dimeter (max.): 4 mm
    • Jednoročno upravljanje: da
    • Ergonomski ročaj: ne
    • Kaljeni rezalni rob: ne
    • Teža: 0. 201 kg
    • Odpornost proti koroziji: ne
    • Material: krom vanadij
    • Polirana glava klešč: ne
    • Nedrseče strani ročaja: da
    • Premer kroga rezanja trdega materiala: 2 mm
    • Premer kroga rezanja srednje trdega materiala: 2. 8 mm
    • Premer kroga rezanja zelo trdega materiala: 1,6 mm
    • Premer kroga rezanja mehkega materiala: 4 mm
    • Mehki ročaj: ne
    • VDE: ne
    • Mere orodja (širina): 57 mm
    • Meritve orodja (višina): 25 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 204 mm
    • Tip klešč: dolge klešče

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico