Začetni komplet baterij: 1 x GBA 12 V, 2,0 Ah, 1 x GBA 12 V, 4,0 Ah, GAL 12V-40

Št. art.: 1600A01NC9
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A01NC9
EAN/GTIN 3165140990219
Številka proizvajalca 1600A01NC9
L-število L00590 1849

Opis

Opis:

  • Začetni komplet 1 x GBA 12V 2,0Ah + 1 x GBA 12V 4,0Ah + GAL 12V-40
  • kombinacija kompaktne 12-voltne baterije z dolgim časom delovanja in hitrim polnilnikom
  • GBA 12V 2,0Ah kot kompaktna in lahka baterija in GBA 12V 4,0Ah nudita daljši čas delovanja za celotno paleto 12-voltnega orodja
  • GAL 12V-40: visoka hitrost polnjenja za vse 12-voltne baterije:
  • 12-voltno/2,0Ah baterijo napolni od 0 % do 80 % v samo 24 minutah
  • združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 10,8V in 12V orodji
  • 1 x GBA 12V 2,0Ah baterija; 1 x GBA 12V 4,0Ah baterija; GAL 12V-40 Professional hitri polnilnik; kartonska škatla

Lastnosti:

  • Baterija 1, zmogljivost: 2,0 Ah
  • Baterija 2, zmogljivost: 4,0 Ah
  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Polnilni tok: 4,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 2,0 Ah (80/100 %) približno: 24/35 min
  • Tip celic: Li-ion

Obseg dobave:

  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 4,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional
  • Karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.