Polnilec baterij GAL 18V-40

Št. art.: 1600A019RJ
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
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A019RJ
EAN/GTIN 3165140967860
Številka proizvajalca 1600A019RJ
L-število L00590 1136

Opis

Opis:

  • Polnilec GAL 18V-40
  • Vključeno v dobavo: Kartonska škatla, hitri polnilec GAL 18V-40 Professional

Lastnosti:

  • Polnilna napetost akumulatorja: 14,4 - 18 V
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Teža: 1 kg
  • Polnilni tok: 4,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti akumulatorja 2,0 Ah (80/100 %) ca.: 24/35 min
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti akumulatorja 3,0 Ah (80/100 %) ca. 36/50 min
  • Čas polnjenja za akumulator z zmogljivostjo 4,0 Ah (80 %/100 %) približno: 48/65 min
  • Čas polnjenja za akumulator z zmogljivostjo 5,0 Ah (80 %/100 %) približno: 60/70 min
  • Čas polnjenja za akumulator z zmogljivostjo 6,0 Ah (80 %/100 %) približno: 72/95 min
  • Čas polnjenja za ProCORE18V 12. 124
  • Čas polnjenja za ProCORE18V 8,0Ah (80 %) približno: 113
  • Čas polnjenja za ProCORE18V 12,0Ah (80 %/100 %) približno: 162/172 min
  • Čas polnjenja za ProCORE18V 4,0Ah (80 %/100 %) približno: 48/65 min
  • Čas polnjenja za ProCORE18V 8,0Ah (80 %/100 %) približno: 113/124 min

    Obseg dobave:

    • Karton
    • Hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico