Začetni komplet baterij: 2 x GBA 12 V, 3,0 Ah in GAL 12V-40

Št. art.: 1600A019RD
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A019RD
EAN/GTIN 3165140968232
Številka proizvajalca 1600A019RD
L-število L00590 2284

Opis

Opis:

  • Začetni komplet 2 x GBA 12V 3,0Ah + GAL 12V-40
  • 2 x 12-voltna baterija s kapaciteto 3,0 Ah in hitri polnilec
  • GBA 12V 3,0Ah: Večja zmogljivost baterije za 50 % več časa delovanja kot pri profesionalnem modelu 12V 2,0 Ah
  • GAL 12V-40: visoka hitrost polnjenja za vse 12-voltne baterije
  • Polnjenje baterij 12V/3,0 Ah od 0 % do 80 % v samo 36 minutah
  • združljivo od leta 2005: vse naše baterije ustrezajo ustreznemu voltnemu razredu v novih in že obstoječih Boschevih profesionalnih orodjih
  • škatla; 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 3,0 Ah; hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional

Lastnosti:

  • Baterija 1, zmogljivost: 3,0 Ah
  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Polnilni tok: 4,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 3,0 Ah (80 %/100 %) približno: 36/50 min
  • Tip celic: Li-Ion

Obseg dobave:

  • Karton
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 3,0Ah
  • Hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico