Začetni komplet baterij: 2 x GBA 12 V, 2,0 Ah in GAL 12V-40

Št. art.: 1600A019R8
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
    Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A019R8
    EAN/GTIN 3165140968188
    Številka proizvajalca 1600A019R8
    L-število P07201 GAL12V

    Opis

    Opis:

    • Začetni komplet 2 x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40
    • 2 x 12-voltna baterija s kapaciteto 2,0 Ah in hitri polnilnik
    • GBA 12V 2,0Ah: kompaktna baterija za Boschevo 12-voltno orodje
    • GAL 12V-40: visoka hitrost polnjenja za vse 12-voltne baterije
    • Polnjenje baterij 12V-/2,0 Ah od 0 % do 80 % v samo 24 minutah
    • združljivo od leta 2005: vse naše baterije ustrezajo ustreznemu voltnemu razredu v novih in že obstoječih Boschevih profesionalnih orodjih
    • škatla; 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0 Ah; hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional

    Lastnosti:

    • Baterija 1, zmogljivost: 2,0 Ah
    • Napetost baterije: 12,0 V
    • Polnilni tok: 4,0 A
    • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 2,0 Ah (80 %/100 %) približno: 24/35 min
    • Tip celic: Li-Ion

    Obseg dobave:

    • Kaseta
    • 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah
    • Hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico