Polnilec baterij GAL 12V-40

Št. art.: 1600A019R3
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
    Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A019R3
    EAN/GTIN 3165140968133
    Številka proizvajalca 1600A019R3
    L-število L00590 1091

    Opis

    Opis:

    • Polnilec GAL 12V-40
    • GAL 12V-40 Professional je najhitrejši Boschev polnilec
    • Zagotavlja visoko hitrost polnjenja za vse 12-voltne baterije in na primer 12-voltno baterijo / 3,0 Ah napolni z 0 % na 80 % v samo 36 minutah
    • Odlikuje ga tudi sodobna in kompaktna zasnova, zato na steni ne potrebuje veliko prostora
    • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji
    • Vključeno v dobavo: Kartonska škatla, GAL 12V-40 Profesionalni hitri polnilec

    Lastnosti:

    • Napetost polnjenja akumulatorja: 10,8 - 12 V
    • Napetost akumulatorja: 12,0 V
    • Polnilni tok: 4,0 A
    • Čas polnjenja z akumulatorjem zmogljivosti 1,5 Ah (80 %/100 %) približno: 16/30 min
    • Čas polnjenja z akumulatorjem zmogljivosti 2,0 Ah (80 %/100 %) približno: 24/35 min
    • Čas polnjenja z akumulatorjem zmogljivosti 2,5 Ah (80 %/100 %) približno: 24/35 min
    • Polnilni tok: 4,0 A
    • Polnilni čas z akumulatorjem zmogljivosti 2. 5 Ah (80%/100%) približno: 30/42 min
    • Čas polnjenja s kapaciteto baterije 3,0 Ah (80%/100%) približno: 36/50 min
    • Čas polnjenja s kapaciteto baterije 4,0 Ah (80%/100%) približno: 48/65 min
    • Čas polnjenja s kapaciteto baterije 6,0 Ah (80%/100%) približno: 72/95 min

    Obseg dobave:

    • Karton
    • Hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico