Rezila za nože 62x19 mm, 10 kosov.

Št. art.: 1600A016ZH
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
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A016ZH
    EAN/GTIN 3165140954044
    Številka proizvajalca 1600A016ZH
    L-število L00590 1589

    Opis

    Opis:

    • Rezilo 62x19 mm, 10 kosov
    • Boscheva nadomestna rezila Bosch Professional so izdelana iz trpežnega krom-vanadij-molibdenovega jekla S2 z izjemno utrjeno rezalno površino, ki reže tudi najtrše materiale
    • Združljivi so z vsemi standardnimi univerzalnimi noži Bosch Professional
    • Drsni mehanizem na dozirniku omogoča varno odstranjevanje posameznih rezil iz embalaže

    Lastnosti:

    • Teža: 0,06 kg
    • Material: S2
    • Merilo (dolžina x širina): 63 x 19 mm
    • Primerno za: Boschev izvlečni nož za orodje
    • Varen odmet rezila: ne
    • Meritve orodja (širina): 57 mm
    • Meritve orodja (višina): 18 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 64 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico