i-BOXX aktivni sistem za montažo v stojalo, ki ga je mogoče kombinirati z vsemi velikostmi i-BOXX

Št. art.: 1600A016ND
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
Številka izdelka 1600A016ND
EAN/GTIN 3165140953573
Številka proizvajalca 1600A016ND
L-število L00590 1450

Opis

Opis:

  • Aktivni regalni sistem za shranjevanje i-BOXX, Aktivni regalni sistem i-BOXX zagotavlja prilagodljivo in dobro organizirano shranjevanje kot del Boschevega sistema mobilnosti
  • Posamezna kombinacija več zloženih regalov omogoča prilagojene rešitve za enostavno organizacijo majhnih delov
  • Združljivost z vsemi pladnji i-BOXX in LS zagotavlja hiter dostop in varno shranjevanje opreme
  • Nosilec je združljiv tudi z različicami L-BOXX in sistemom opreme v vozilu Sortimo, kar mu omogoča popolno prilagodljivost
  • Primeren je za skladiščenje in je združljiv s sistemom opreme v vozilu Sortimo, aluminijastim vozičkom, valjčkom L-BOXX, i-BOXX 53, i-BOXX 72, LS-Tray 72 in pokrovom za stojalo i-BOXX
  • Aktivni nosilec i-BOXX ponuja tudi povezavo s klikom

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 442 x 342 x 100 mm
  • Teža: 1,1 kg
  • Površina materiala: ABS

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico