Škatle za shranjevanje majhnih delov Set 13 kosov, Primerno za L-BOXX 102

Št. art.: 1600A016N8
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
    Vrsta izdelka Skladiščne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A016N8
    EAN/GTIN 3165140953528
    Številka proizvajalca 1600A016N8
    L-število L00590 1296

    Opis

    Opis:

    • Škatle za shranjevanje majhnih delov L-BOXX 102 set vstavljenih škatel 13 kosov, 13-delni set vstavljenih škatel L-BOXX 102 zagotavlja prilagodljivo shranjevanje kot del Boschevega sistema mobilnosti
    • Njegovih 13 barvnih škatel različnih velikosti je posebej zasnovanih za priročno shranjevanje različnih delov, kot so drobni dodatki ali potrošni material, ter zagotavlja jasen pregled in popoln red
    • Komplet vstavljenih škatel je združljiv z L-BOXX 102 in tako omogoča največjo prilagodljivost pri shranjevanju

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 319 x 409 x 63 mm
    • Teža: 0,8 kg
    • Naprava materiala: PS

    Obseg dobave:

    • Kartonska škatla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico