Akumulatorska baterija GBA 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Št. art.: 1600A016D3
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
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A016D3
EAN/GTIN 3165140951951
Številka proizvajalca 1600A016D3
L-število L00590 2209

Opis

Opis:

  • Združljivo je z Boschevimi 36-voltnimi akumulatorskimi električnimi orodji iz programa Craftsman za vtične baterije
  • Li-ionska vtična baterija ECP (z elektronsko zaščito celic) in LZA (indikator stanja napolnjenosti) zagotavlja moč baterije brez spomina in učinka lene baterije
  • ECP omogoča elektronski nadzor celic v bateriji
  • Ta v primeru preobremenitve samodejno zmanjša izhodno moč naprave, pregrevanja ali globokega praznjenja
  • LTA s prikazom stanja napolnjenosti obvesti uporabnika, koliko energije je na voljo
  • Baterija ima tudi nizko stopnjo samopraznjenja
  • Po 30 dneh neaktivnosti baterije je nivo napolnjenosti še vedno 96 % nazivne zmogljivosti
  • Primerna za litij-ionska orodja iz obrtniškega sektorja istega napetostnega razreda.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: ECP samodejno zmanjša izhodno moč v primeru preobremenitve, pregrevanja in globokega izpusta
  • Dimenzija širine: 116 mm
  • Dimenzija višine: 89 mm
  • Dolžina dimenzije: 181 mm
  • Kapaciteta baterije Ah: 6.0
  • Bruto teža: 1,48 kg
  • Opis zmogljivosti: Brez spominskega učinka
  • Neto teža: 1,32 kg
  • Posebna RTB1: LZA s prikazom stanja napolnjenosti prikazuje trenutno razpoložljivo moč baterije
  • Specifični RTB2: Po 30 dneh neaktivnosti baterije ostane 96 % nazivne zmogljivosti zaradi nizke sposobnosti samopraznjenja
  • Specifično za RTB3: Samo za litij-ionsko orodje iz sektorja za obrtnike istega napetostnega razreda
  • Obseg: 1,869 dm3
  • Prednost HL (kratek): Brez spomina ali učinka lenobne baterije
  • Tehnologija celic: Li-Ion

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico