Nož za zlaganje nožev

Št. art.: 1600A016BL
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A016BL
EAN/GTIN 3165140951579
Številka proizvajalca 1600A016BL
L-število L00590 1803

Opis

Opis:

  • Vsestranski univerzalni zložljivi nož Bosch Professional bi moral biti v vsakem kompletu orodja
  • Za ergonomsko obliko in mehko površino za oprijem je udoben za uporabo, velika opora za palec pa omogoča dodatno pritiskanje pri rezanju
  • Odpiranje in zapiranje z enim samim stikalom ter menjava rezil brez orodja zagotavljata hitro in priročno uporabo
  • Tri rezervna rezila so v ročaju
  • Nog je mogoče priročno pripeti na pas za lažje shranjevanje med delom.

Lastnosti:

  • Glasnost: 0,452 dm3
  • bruto masa: 0,176 kg
  • Teža: 0.137 kg
  • Neto teža: 0,137 kg
  • Širina dimenzija: 105 mm
  • Višina dimenzija: 20 mm
  • Dolžina dimenzija: 215 mm
  • Dimenzije orodja (širina): 37 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 20 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 120 mm
  • Naslon za roke: Ne
  • Enoročna operacija: Ne
  • Ergonomski ohišje: Ne
  • Material ohišja: Aluminij
  • Vrsta noža: Zložljivi nož
  • Sistem za hitro menjavo rezil: Ne
  • Mehak oprijem: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico